Beli allen key inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Hex Key Standard Inch (Kunci L)Deskripsi:The holder can rotate and the hexagonal rod lentches of each size come in and out It is worth while.atribut:
- Accessories: Holder
- Mass (g/set): 390
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr Over V)
- Set Items: (inch) 0.050,1 / 16,5 / 64,3 / 32, 7 / 64,1 / 8,9 / 64,5 / 32,3 / 16,7 / 1/32 / 4,5 / 16,3 / 8
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- monotaro Hex Key Ball Point Short Arm Dyed in Black (Kunci L)atribut:
- Shape: L type
- Material: Chrome vanadium steel
- Type: short
- BONDHUS Hex Key Inch Set (Kunci L)Deskripsi:-Due to the ProGuard[[TM]] surface processing, it has corrosion resistance five times that of ordinary black dye processing.-The hardness is HRC57 to 61.-Bondex[[TM]] Caseatribut:
- Set Contents: 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8inch
- Accessories: Bondex[[TMU]] Case
- Snap-on Crowfoot Flare Nut End Deep Wrench SAE Flank Drive 1/2inch (Kepala Kunci Pas)atribut:
- Style: 12-point
- ASME: B107.21
- Country of Origin: USA
- Finish: Chrome
- PROTO Hex Key (Kunci L)atribut:
- Specification ASME: ASME B18.3
- Finish: Black Oxide
- Corrosion Resistant: Yes
- Driver Material: Alloy Steel
- End Shape: Hex
- Grip Style: Plastic Coated
- Handle Material: Plastic
- Handle Type: Plain
- Key Shape: T
- Length Family: Long
- Material: Alloy Steel
- Number of Tips: 1
- Tether Ready: Yes
- Working Angle (°): 90
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)Deskripsi:Tekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Material : Chrome VanadiumDimensi : 123mm 31mm 28mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 123
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 28
- Dimension 4 (mm): 143
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
- Dimension 5 (mm): 6
- BluePoint Combination Pliers Heavy Duty (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:- Chrome vanadium steel- All tools are tested under 10,000 Voltage testing machine- Special designed soft grips- Laser hardened cutting edgeatribut:
- Length: 225mm
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- PROTO Hex Key Long Arm (Kunci L)atribut:
- Unit of Measure: Fractional
- Specification ASME: ASME B18.3
- Finish: Black Oxide
- Style: Long Arm
- Piece Count: 13
- Tips: Hex
- Overall Length (inch): 6-3/4
- Weight (lbs): 0.84
- EKLIND Hex Key SetDeskripsi:These L-shaped ball end hex key sets have a hex ball end at the tip of the long arm that can tighten and loosen hex head fasteners from multiple angles in hard-to-reach locations. The short arm comes with a regular hex end tip. Sets come with an assortment of hex keys for a range fastener head sizes.atribut:
- UNSPSC: 27111710
- Corrosion Resistant: Yes
- Driver Material: Alloy Steel
- Fastener Holding: No
- Non-Magnetic: No
- Non-Sparking: No
- TOHO (TOOLS) Measuring Tape Black Pro (Meteran)Deskripsi:- Matte Coating Blade - Double Side Hook - Double side measurements - metric & imperial. - ABS material made of strong impact-resistant with chrome plate case. - Special spring design absorb impact and friction. - Easy-to-read blade, lockable and power-lock. - Superior internal mechanism provides smooth operation. - Case designed to fit comfortably in hand.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- SATA Hex Key Extra Long Arm SAE Type Set (Kunci L)Deskripsi:Contents:- 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8inch
- ESCO Precision Hex Wrench SetDeskripsi:A set of small hex wrench for tightening and removing hexagon socket head bolts (cap screws). Ideal for detailed work.atribut:
- AS ONE Part Number: 65-2145-20
- PROTO Hex Key Ball Point (Kunci L)atribut:
- Unit of Measure: Fractional
- Finish: Black Oxide
- Style: Round Head
- Piece Count: 13
- Tips: Hex
- Weight (lbs): 0.82
Daftar Harga allen key inch Terbaru October 2026
| TRUSCO Hex Key Standard Inch (Kunci L) | Rp499.900 |
| monotaro Hex Key Ball Point Short Arm Dyed in Black (Kunci L) | Rp89.900 |
| BONDHUS Hex Key Inch Set (Kunci L) | Rp369.900 |
| Snap-on Crowfoot Flare Nut End Deep Wrench SAE Flank Drive 1/2inch (Kepala Kunci Pas) | Rp1.799.900 |
| PROTO Hex Key (Kunci L) | Rp449.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L) | Rp169.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp139.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp189.900 |
| Mitoloy Hex Key Hollow Ball Point Short Arm Stubby (Kunci L) | Rp279.900 |
| TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik) | Rp83.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101001033-1.jpg)
/5mP102249202-5.jpg)
/P102798124-1.jpg)
/mtP103254821-1.jpg)
/gpP103498601-1.jpg)
/15P103775041-2.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/exP102028537-3.jpg)
/qgP101003952-6.jpg)
/P102282605-1.jpg)
/P101000422-1.jpg)
/gaP103498586-1.jpg)

%20Measuring%20Tape%20Black%20Pro%20(Meteran)/j0P103954684-2.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/h3P105510615-1.jpg)

/gjP103498595-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)